- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ステップドリル 38のおすすめ人気ランキング
ステップドリル 38のおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新118件の「ステップドリル 38」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴拡大ドリル」、「工具 タケノコ」、「ステップドリル」などの商品も取り扱っております。
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
チタンコーティング
穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル
材質
コバルトハイス鋼
全長(mm)
85.5
段数
15
シャンク径(Φmm)
10(三面面取り)
表面処理
TiNコーティング
適合工具
電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)
シャンク形状
ストレート軸
段幅(mm)
2.5
穴あけ寸法(Φmm)
6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42
アズワン品番
64-6740-23
穴あけ可能板厚(mm)
2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。
付属品
切削用ステップオイル
材質
SKH-55(コバルトハイス)
表面処理
チタンコーティング
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
付属品
切削オイル
材質
SKH-55(コバルトハイス)
被削材
鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
チタンコーティング
穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル
全長(mm)
85.5
段数
15
シャンク径(Φmm)
10(三面面取り)
軸の形状
ストレート
コーティング
ノンコーティング
適合工具
電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)
段幅(mm)
2.5
穴あけ寸法(Φmm)
6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42
アズワン品番
64-6740-24
穴あけ可能板厚(mm)
2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に
ドリル径(Φmm)
6.35
表面処理
HSSチタンコーティング
シャンク形状
六角軸
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
ノンコーティング
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
段幅(mm)
4
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品
切削オイル
材質
SKH-55(コバルトハイス)
被削材
鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
表面処理
黒染
樹脂材の穴径拡大・修正に。配管仮設・雨樋の穴あけに。パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能。T字配管は、接着剤でOK
仕様
充電ドリル対応
トラスコ品番
287-1815
材質
SUJ-2(高炭素鋼)
質量(g)
42.0
段数
10
シャンク径(Φmm)
6.35(六角軸)
段幅(mm)
2.5(5)
穴あけ寸法(Φmm)
40、45、50、55
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。ゴールドタイプ
適合機種
電気ドリル、ボール盤
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
材質
ハイス(M2)
刃数
2
表面処理
TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)
薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4
適合被削材種
薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
六角軸シャンク径
6.35
1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに
被削材
鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
切味軽く 速く切れる 安定性UP!。特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!
用途ステンレス・ガルバ・難削材・一般鋼材・軽金属・アルミ・プラスティック・銅・木材などの穴あけ作業に。
材質
M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
被削材
鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
チタンコーティング
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
シャンク径(Φmm)
6.35(六角)
材質
ハイス鋼
対応機種
充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
材質(ドリル)
コバルトハイス鋼
穴あけ可能板厚(mm)
(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
段数
10段
シャンク径(Φmm)
6.35(六角)
材質
ハイス鋼
表面処理
チタンコーティング
対応機種
充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
材質(ドリル)
コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上)
ドリルビットサイズ(mm)
3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
穴あけ可能板厚(mm)
(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1セット(2本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
独自開発のスパイラス刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
段数
10段
シャンク径(Φmm)
6.35(六角)
材質
ハイス鋼
表面処理
チタンコーティング
対応機種
充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
材質(ドリル)
ハイス鋼(チタンコーティング仕上)
ドリルビットサイズ(mm)
3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
穴あけ可能板厚(mm)
(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
1セット(2本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質/仕上
コバルトハイス
被削材
鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
チタンコーティング